Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Fruits 38g, Bonbons, Dragees, 14 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Fruits 38g, Bonbons, Dragees, 14 Beutel
Skittles Fruits 38g, Bonbons, Dragees, 14 Beutel
Skittles Fruits 38g, Bonbons, Dragees, 14 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-125060
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900456630
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronsäure, Apfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Farbstoffe E162, E171, E100, E160a, E132, E133, E163, E160e; modifizierte Stärke, Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1710 kJ / 404 kcal
Fett: 4,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g
Kohlenhydrate: 90,7 g
davon Zucker: 89,8 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,73*
€ 10,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,84*
€ 9,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,17*
€ 8,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,78*
€ 8,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,55*
€ 8,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,05*
€ 6,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.