Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Center Shock Scary Mix, Kaugumi, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Center Shock Scary Mix, Kaugumi, 100 Stück
Center Shock Scary Mix, Kaugumi, 100 Stück
Center Shock Scary Mix, Kaugumi, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-124201
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003440915776
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: E420, E422, Säuerungsmittel: E296, E330, Aromen, EmulgatorSojalecithin, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Antioxydationsmittel: E320

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,378*
€ 7,208*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 4,81*
€ 7,86*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 8,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,71*
€ 7,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,44*
€ 6,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,10*
€ 6,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,84*
€ 6,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,81*
€ 5,15
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.