Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reber Mozart-Kugeln, Pralinen, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Mozart-Kugeln, Pralinen, 100 Stück
Reber Mozart-Kugeln, Pralinen, 100 Stück
Reber Mozart-Kugeln, Pralinen, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-12414
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730635107
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen reber

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 36% im Marzipan ) , Kakaomasse, Kakaobutter, Haselnüsse ( 38% im Haselnuß - Nougat ) , Vollmilchpulver, Pistazienkerne ( 3,5% im Pistazienmarzipan ) , Feuchthaltemittel: Invertase, Emulgator: Sojalecithine, Aroma. Kann Spuren von Weizen - und Eibestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2126 kJ / 509 kcal
Fett: 28,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,1 g
Kohlenhydrate: 54,1 g
davon Zucker: 48,1 g
Eiweiß: 8 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,00*
€ 93,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,26*
€ 91,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,50*
€ 89,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,33*
€ 87,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,15*
€ 71,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.