Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentos Erdbeer Mix Rolle, Kaubonbon, Dragee, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos Erdbeer Mix Rolle, Kaubonbon, Dragee, 40 Stück
Mentos Erdbeer Mix Rolle, Kaubonbon, Dragee, 40 Stück
Mentos Erdbeer Mix Rolle, Kaubonbon, Dragee, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-124122
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8723400769255
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Kau-Bonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliches Öl ( gehärtet ) , Säuerungsmittel ( Citronensäure, Weinsäure ) , Erdbeersaft ( 1 % ) , Stärke, Geliermittel ( E414, E418 ) , natürliche Aromen, Emulgator ( Zuckerester von Speisefettsäuren ) , Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) , Farbstoffe ( echtes Karmin, Beerenrot und Paprikaextrakt ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1647 kJ / 388 kcal
Fett: 1,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,51*
€ 25,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,47*
€ 25,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,06*
€ 23,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,47*
€ 22,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,15*
€ 22,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,21*
€ 18,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.