Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mentos Mini Mint Rolle, Kaubonbon, 120 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos Mini Mint Rolle, Kaubonbon, 120 Stück
Mentos Mini Mint Rolle, Kaubonbon, 120 Stück
Artikel-Nr.:
     744-124120
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8723400758501
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliches Öl ( gehärtet ) , Stärke, Geliermittel ( E414, E418 ) , Emulgator ( Zuckerester von Speisefettsäuren ) , Aromen, Üaberzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) ;

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1656 kJ / 390 kcal
Fett: 1,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: kau-bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,59*
€ 14,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,36*
€ 14,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 13,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 13,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,93*
€ 12,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,62*
€ 12,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,11*
€ 11,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG