Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, 20 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, 20 Packungen
Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, 20 Packungen
Chupa Chups Big Babol Cola Lemon, 20 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-124004
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031952315
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Stabilisator (Glycerin), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure), Aromen, Emulgatoren (Zuckerester von Speisefettsäuren, Sojalecithin), Farbstoffe (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Kurkumin), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (E321).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1175 kJ / 277 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 58 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate, Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,23*
€ 12,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,68*
€ 11,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,76*
€ 10,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,74*
€ 9,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,02*
€ 7,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.