Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milky Way Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Milky Way Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Milky Way Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Milky Way Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12071
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159474054
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, Butterreinfett ( aus Milch ) , Milchzucker, Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, Palmfett, Milcheiweiß, natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Erdnuss, Haselnuss ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1864 kJ / 443 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,2 g
Kohlenhydrate: 73 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 0,53 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,875*
€ 5,045*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,06*
€ 5,28*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,28*
€ 5,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,35*
€ 4,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,13*
€ 4,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,97*
€ 4,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,81*
€ 4,08
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,06*
€ 3,27
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,275 Kilogramm (ab € 11,12728* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.