Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 25 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 25 Beutel
Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 25 Beutel
Maltesers Schokokugeln, Schokolade, 25 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12060
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159555722
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Magermilchpulver, Kakaobutter, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt, Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch), Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Palmfett, Palmkernfett, Emulgator (Sojalecithin), Weizenmehl, Backtriebmittel (Calciumphosphate, Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate), Weizenkleber, Süßmolkenpulver (aus Milch), Überzugsmittel (Pektine), Salz, Vanilleextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2094 kJ / 500 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,51*
€ 19,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,37*
€ 19,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,36*
€ 18,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,90*
€ 18,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,57*
€ 17,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,33*
€ 14,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.