Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Knusper Salmiak 90g, Lakritz-Bonbon, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Knusper Salmiak 90g, Lakritz-Bonbon, 20 Beutel
Rheila Knusper Salmiak 90g, Lakritz-Bonbon, 20 Beutel
Rheila Knusper Salmiak 90g, Lakritz-Bonbon, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116724
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077655041
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Zucker; 4% Süßholzwurzelextrakt; Zuckerrübensirup; Glukosesirup; Stärke; Weizenstärke; 2% Ammoniumchlorid; modifizierte Stärke; Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Farbstoffe: Titandioxid, Kurkumin, Echtes Karmin, Pflanzenkohle; Weizengluten; Kochsalz; Gelatine; natürliches Aroma; Sternanisöl; Anisöl; Überzugsmittel: Bienen- und Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1530 kJ / 402 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 80 g
Eiweiß: 1,0 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,33*
€ 52,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,69*
€ 52,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,23*
€ 50,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,42*
€ 49,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,00*
€ 48,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,56*
€ 40,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.