Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Salmiak Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Salmiak Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Rheila Salmiak Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Rheila Salmiak Pastillen 90g, Lakritz, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116720
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077655232
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: Zuckerrübensirup; Kartoffelstärke; Weizenstärke; modifizierte Stärke; 10% Süßholzwurzelextrakt; 7,6 % Ammoniumchlorid; Geliermittel: Gummi arabicum; Glukosesirup; Zucker; Weizengluten; Kochsalz; Farbstoff: Pflanzenkohle; Sternanisöl; Kokosöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß, Carnaubawachs; natürliches Aroma; Anisöl. Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1121 kJ / 268 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 73 g
davon Zucker: 16 g
Eiweiß: 3,9 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,44*
€ 52,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,81*
€ 52,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,34*
€ 50,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,54*
€ 49,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,12*
€ 48,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,28*
€ 39,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.