Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Salmiak Pastillen Lakritz ohne Zuckerzusatz 20 Beutel je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Salmiak Pastillen Lakritz ohne Zuckerzusatz 20 Beutel je 90g
Rheila Salmiak Pastillen Lakritz ohne Zuckerzusatz 20 Beutel je 90g
Rheila Salmiak Pastillen Lakritz ohne Zuckerzusatz 20 Beutel je 90g
Artikel-Nr.:
     744-116701
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077655515
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: Stärke (Kartoffel und Weizen), Süßungsmittel: Maltitsirup, Isomalt; modifizierte Stärke, 7,6% Ammoniumchlorid, Extrakt 6% Süßholzwurzelextrakt**, Geliermittel: Gummi Arabicum; Weizengluten, Kochsalz, Öle (Anis, Sternanis), natürliches Aroma, Farbstoff: Pflanzenkohle, pflanzliches Öl (Kokos, Raps), Überzugsmittel: Bienenwachs (weiß), Carnaubawachs. ** enthält von Natur aus Zucker. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1235 kJ / 294 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 2,0 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 2,0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,27*
€ 52,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,64*
€ 52,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,17*
€ 50,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,37*
€ 49,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,94*
€ 48,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,43*
€ 40,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.