Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 15 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 15 Beutel je 100g
Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 15 Beutel je 100g
Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 15 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-116099
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077620513
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Gerstenmalzextrakt 16%, Glukosesirup, brauner Zuckersirup, Karamellzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1628 kJ / 383 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 83 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,21*
€ 38,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,98*
€ 38,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,71*
€ 36,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,04*
€ 35,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,52*
€ 34,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,57*
€ 28,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.