Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Klassisch zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Em-eukal Klassisch zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Klassisch zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Klassisch zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116005-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024106
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Menthol, Eukalyptusöl; Karamell; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 978 kJ / 235 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 1,358*
€ 2,668*
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,97*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,98*
€ 3,72*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,72*
€ 3,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,73*
€ 2,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,65*
€ 2,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,53*
€ 2,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,46*
€ 2,63
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,98*
€ 2,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 26,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.