Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Ü-Ei 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Ü-Ei 72 Stück
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Ü-Ei 72 Stück
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Ü-Ei 72 Stück
Artikel-Nr.:
     744-11501
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400243801
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmichschokolade 47% ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Valinin ) , Magermilchpulver, Zucker, pflanzliches Fett, Butterrreinfett, Emulgator Sojalecithin, Valinin. Gesamtmilchanteile im Produkt 32%, Gesamtkakaotrockenmasse im Produkt 15%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2302 kJ / 552 kcal
Fett: 34,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,63 g
Kohlenhydrate: 52,3 g
davon Zucker: 52,1 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 0,323 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 62,42*
€ 79,50*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,896*
€ 86,11632*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,50*
€ 85,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,85*
€ 83,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,44*
€ 81,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,74*
€ 78,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,42*
€ 66,79
pro Paket
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,86695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.