Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Yogurette, Riegel, Schokolade, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Yogurette, Riegel, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Yogurette, Riegel, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Yogurette, Riegel, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ferrero Yogurette, Riegel, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-11486
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400211213
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Magermilchjoghurt - Erdbeer - Creme 49,5% ( Zucker, Palmöl, Traubenzucker, Magermilchjoghurtpulver, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Aroma ) , Vollmilchschokolade 35% ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Halbbitterschokolade 10% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Erdbeergranulat 5,5% ( Zucker, Erdbeerpulver, Palmöl ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2382 kJ / 571 kcal
Fett: 35,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20,5 g
Kohlenhydrate: 56,8 g
davon Zucker: 55,4 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,142 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,05*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,83*
€ 19,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,85*
€ 18,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,36*
€ 17,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,04*
€ 17,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,99*
€ 13,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.