Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk
Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk
Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk
Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk
Ferrero Kinder Happy Hippo Snack Cacao Schokolade 28Stk
Artikel-Nr.:
     744-11451
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500423592
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, fettarmer Kakao, Haselnüsse, Süßmolkenpulver, Halbbitterschokolade, Emulgator Sojalecithin, Weizenstärke, Sonnenblumenöl, Trockeneiweiß, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat, Salz, Vanillin. Kann Mandel enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2453 kJ / 589 kcal
Fett: 38,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17,6 g
Kohlenhydrate: 53,6 g
davon Zucker: 45,1 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,264 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,79*
€ 13,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 13,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,63*
€ 12,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 11,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,76*
€ 11,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,64*
€ 9,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.