Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Country 9 Riegel, Schokolade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ferrero Kinder Country 9 Riegel, Schokolade
Ferrero Kinder Country 9 Riegel, Schokolade
Ferrero Kinder Country 9 Riegel, Schokolade
Ferrero Kinder Country 9 Riegel, Schokolade
Artikel-Nr.:
     744-11439
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400260921
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokalade 33,5% ( Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, gepufftes Getreide 7,5% ( Gerste, Reis, Weizen, Dinkel, Buchweizen ) , Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2342 kJ / 561 kcal
Fett: 33,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,1 g
Kohlenhydrate: 57,9 g
davon Zucker: 49,1 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,275 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 2,749*
€ 4,889*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,76*
€ 4,91*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 0,211 Kilogramm (ab € 13,08057* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.