Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Limone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly Limone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Jelly Belly Limone 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Artikel-Nr.:
     744-107141
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952408
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Säureregulatoren ( E325, E330 ) , Zitronenpüree, Limonensaftkonzentrat, Saflorkonzentrat, Spirulinakonzentrat, Aromen, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Farbstoffe ( E100, E171 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1547 kJ / 364 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 25,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,79*
€ 25,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,36*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,76*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,44*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,32*
€ 18,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.