Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Karamell Popcorn 1kg Beutel, Bonbon, Dragee


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly Karamell Popcorn 1kg Beutel, Bonbon, Dragee
Jelly Belly Karamell Popcorn 1kg Beutel, Bonbon, Dragee
Artikel-Nr.:
     744-107137
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567956192
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Aroma, Farbstoffe ( E102 [Tartrazine], E110, E132, E150d, E171 ) , Salz, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) . E102, E110: Können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1428 kJ / 336 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,83*
€ 25,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,72*
€ 25,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,37*
€ 23,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,64*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,44*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,34*
€ 18,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.