Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Banane 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly Banane 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Jelly Belly Banane 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Artikel-Nr.:
     744-107125
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952576
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Bananenpüree, Aromen, Farbstoffe ( E100, E171 ) , Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Apfelsaftkonzentrat, Hibiskusblütentee, Kürbissaftkonzentrat, lila Karottensaft ) , Säureregulatoren ( E296, E330 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1496 kJ / 352 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,95*
€ 25,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,92*
€ 25,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,49*
€ 24,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,90*
€ 23,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,58*
€ 23,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,27*
€ 18,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.