Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Wassermelone 1kg Beutel Bonbon Gelee-Dragee


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly Wassermelone 1kg Beutel Bonbon Gelee-Dragee
Jelly Belly Wassermelone 1kg Beutel Bonbon Gelee-Dragee
Artikel-Nr.:
     744-107116
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567952606
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Wassermelonensaftkonzentrat, Aromen, Spirulinakonzentrat, Schwarzes Karottensaftkonzentrat, Schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Säureregulatoren ( E330 ) , Farbstoffe ( E100, E171 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1530 kJ / 360 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 58 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,72*
€ 25,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,68*
€ 25,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,26*
€ 23,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,66*
€ 23,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,34*
€ 22,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,35*
€ 18,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.