Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Unicorn Balls, Einhorn Bonbons mit Brausepulver 200 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Unicorn Balls, Einhorn Bonbons mit Brausepulver 200 Stk
Fini Unicorn Balls, Einhorn Bonbons mit Brausepulver 200 Stk
Fini Unicorn Balls, Einhorn Bonbons mit Brausepulver 200 Stk
Artikel-Nr.:
     744-104208
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525238048
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Überzugsmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs; Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF, Paprikaextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1615 kJ / 380 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 80 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,47*
€ 18,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,08*
€ 18,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,11*
€ 17,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,65*
€ 16,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,42*
€ 16,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,34*
€ 13,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.