Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Banana Split Kaugummi Bubble Gum 200 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Banana Split Kaugummi Bubble Gum 200 Stk
Fini Banana Split Kaugummi Bubble Gum 200 Stk
Fini Banana Split Kaugummi Bubble Gum 200 Stk
Artikel-Nr.:
     744-104207
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525198816
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse ( Sojalecithin ) , Aroma, Säuerungsmittel: Milchsäure, Apfelsäure, Säureregulator: Natriumlactat; Überzugsmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Öl pflanzlich ( Palm, Kokosnuss ) , Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Titandioxid.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1360 kJ / 320 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,99*
€ 19,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,45*
€ 18,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,11*
€ 17,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,49*
€ 16,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 16,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,38*
€ 13,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.