Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 30 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 30 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-10266
Hersteller:
     WAWI-Euro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006814101366
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: 83% Edelvollmilchschokolade, ( Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Süßmolkepulver, Emulgator: Sojalecithine, gepuffter Reis 15%, Weizen - Reis - Extrudat: 2% ( Reismehl, Weizenvollkornmehl, Weizenmehl, Roggenmehl ) , Zucker, Magermilchpulver, Salz. Das Produkt kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2124 kJ / 508 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,68 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: WAWI-Euro GmbH, Landgrafenstr. 29, 66953 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 23,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,69*
€ 22,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,07*
€ 21,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,80*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,98*
€ 17,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.