Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Multi Mix, Fruchtgummi, Schaumzucker, 430g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolli Multi Mix, Fruchtgummi, Schaumzucker, 430g Beutel
Trolli Multi Mix, Fruchtgummi, Schaumzucker, 430g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-101250
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512365013
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure; modifizierte Stärke, färbende Lebensmittel (Schwarze Johannisbeere, Paprika, Karotte, Rettich, Holunder, Curcuma, Saflor, Spirulina, Karamellzuckersirup), Feuchthaltemittel: Sorbit; Aromen, Säureregulatoren: Calciumcitrate, Natriummalat; Farbstoff: Echtes Karmin, Kurkumin, Brillantblau FCF; Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1425 kJ / 335 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 76 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 3,225*
€ 4,645*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,41*
€ 5,87*
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 6,48*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 0,43 Kilogramm (ab € 10,25582* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.