Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 1 kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 1 kg Beutel
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 1 kg Beutel
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-101103
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512733034
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Schaum-Zucker
Schaumzucker

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, Geliermittel: Pektin, Aroma, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte ( Curcuma, Paprika ) , Farbstoffe: Echtes Karmin, Kurkumin, Patentblau V, Öl pflanzlich, Trennmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1434 kJ / 338 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,76*
€ 9,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,25*
€ 8,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,18*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,02*
€ 7,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,74*
€ 7,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,22*
€ 5,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.