Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 24 Beutel, 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 24 Beutel, 125g
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 24 Beutel, 125g
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 24 Beutel, 125g
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 24 Beutel, 125g
Artikel-Nr.:
     744-100234
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686250259
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Gummi-Bärchen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, brauner Zuckersirup, Stärke, Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) , Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Äpfel, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Farbstoffe: echtes Karmin, Invertzuckersirup

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1547 kJ / 364 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,18*
€ 42,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,66*
€ 41,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,26*
€ 39,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,68*
€ 39,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,98*
€ 38,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,33*
€ 31,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.