Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Mini Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 20 Beutel je 160g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Mini Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 20 Beutel je 160g
Haribo Mini Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 20 Beutel je 160g
Haribo Mini Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 20 Beutel je 160g
Haribo Mini Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 20 Beutel je 160g
Artikel-Nr.:
     744-100211
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686120286
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Brauner Zuckersirup, Gelatine, Dextrose, Weizenmehl; Milchzucker; Fett ( pflanzlich ) , Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) , Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Orange, Zitrone, Himbeere, Kokosraspeln, Aroma, Frucht-und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Orange, Mango, Rote Beete, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube; Fettarmes Kakaopulver; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Kochsalz; Karamallsirup; Holunderbeerextrakt; Färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup;

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1539 kJ / 363 kcal
Fett: 2,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,53*
€ 32,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,20*
€ 32,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,70*
€ 30,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,66*
€ 29,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,28*
€ 29,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,17*
€ 23,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.