Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goliath Lakritz-Stangen 125g 30 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Goliath Lakritz-Stangen 125g 30 Beutel
Haribo Goliath Lakritz-Stangen 125g 30 Beutel
Haribo Goliath Lakritz-Stangen 125g 30 Beutel
Haribo Goliath Lakritz-Stangen 125g 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100210
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686186107
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Brauner Zuckersirup, Weizenmehl, Glukosesirup, Stärke, Süßholzextrakt ( 3% ) , Aroma, Kochsalz, Überzugsmittel, Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1343 kJ / 317 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,58*
€ 33,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,66*
€ 32,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,15*
€ 31,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,67*
€ 30,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,17*
€ 30,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,25*
€ 24,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.