Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Maoam Kracher 200g, Kaubonbon, 18 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Maoam Kracher 200g, Kaubonbon, 18 Beutel
Haribo Maoam Kracher 200g, Kaubonbon, 18 Beutel
Haribo Maoam Kracher 200g, Kaubonbon, 18 Beutel
Haribo Maoam Kracher 200g, Kaubonbon, 18 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100131
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686536032
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Karamellsirup; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Zitrone, Spirulina, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Apfel; Süßholzextrakt; Aroma; brauner Zuckersirup; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1727 kJ / 408 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: maoam kaubonbon, kau bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,80*
€ 36,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,75*
€ 36,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,52*
€ 33,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,88*
€ 33,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,43*
€ 32,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,79*
€ 26,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.