| |
|
| Artikel-Nr.: 744-100106 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686520789 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1666 kJ / 394 kcal Fett: 6,4 g davon gesättigte Fettsäuren: 3,2 g Kohlenhydrate: 84 g davon Zucker: 60 g Eiweiß: 1 g Salz: 0,02 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,983* | € 9,153* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,76* | € 10,16* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 7,36* | € 10,81* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,13* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1,05 Kilogramm (ab € 7,00953* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|