Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Flachleiste 100x13,5x5mm mit konischer Senkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7413-37566
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37566
EAN/GTIN:
     4262424111342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Sehr haftstarke Flachleiste mit Neodym-Magnetkern, zwei äußeren Bohrungen M3 und konischer Senkung. Die Neodym-Flachleiste überzeugt mit einer hohen Haftkraft von 310 Newton (ca. 31 kg) und lässt sich schnell an die gewünschte Stelle schrauben.

Produkteigenschaften

  • Sehr haftstarkes, schlankes Magnetsystem für beengte Einbaubedingungen.
  • Nur die Stege berühren die Haftfläche.
  • Besonders leicht mit Bauteilen zu verbinden, aufgrund der integrierten Bohrung im Magnet.
  • Einfachste Schraubmontage mit Senkkopfschraube.
  • Schraube mit Gefühl anziehen! Neodym-Magnete sind spröde und können durch hartes Aufschlagen und hohe Druckeinwirkung schnell splittern.

Anwendungsgebiete

Neodym Flachleisten sind ideal für enge Einbauverhältnisse, bei denen hohe Haftkraft auf kleinstem Bauraum benötigt wird. Sie lassen sich über die Bohrungen mit konischer Senkung montieren und sind sofort einsatzbereit und praktisch wartungsfrei. Viele Anwendungen profitieren von den Eigenschaften dieser Flachleisten:  

  • Möbelbau: Die Neodym-Flachleiste ist eine praktische Lösung im Möbel- und Innenausbau, insbesondere für Schranktüren, Klappen oder Schubladen. Dank ihrer starken Haftkraft hält sie die Elemente sicher geschlossen, ohne dass sichtbare Scharniere oder Griffe erforderlich sind. Es benötigt lediglich eine passende Gegenplatte auf der gegenüberliegenden Seite. Da die Montage über die Bohrung im Magneten erfolgt, ermöglicht das eine bündige Verschraubung ohne hervorstehende Kanten.  
  • Maschinenbau und Industrie: Im Maschinenbau und in industriellen Anwendungen wird die Neodym-Flachleiste häufig zur Fixierung von Abdeckungen und Schutzvorrichtungen verwendet. Ihre schlanke, lange Bauform ist ideal für enge Einbauverhältnisse und ermöglicht eine optimale Haftkraftverteilung auf enger Baufläche.  
  • Laden- und Messebau: Im Laden- und Messebau überzeugt die Neodym-Flachleiste durch ihre Flexibilität bei der Befestigung von Displays, Werbeschildern oder Dekorationen. Sie kann leicht mit den Bannern und Schildern verschraubt und anschließend an Metallkonstruktionen angebracht werden. So bleibt die Installation nur temporär und kann beim Abbau wieder rückstandslos entfernt werden. 
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
Neodym
Gehäusematerial:
Stahl
Farbe:
Silber
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Länge L:
100 mm
Bauart:
mit konischer Senkung
Höhe:
5 mm
Durchmesser d2:
6,5 mm
Haftkraft:
310 Newton
Breite:
13,5 mm
Bohrungsabstand a:
90 mm
Durchmesser d1:
3,3 mm
Gewicht:
0.052 kg
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste, Schienenmagnet, Neodym-Schiene, Schiene zum Schrauben, Leistenmagnet, U-Profil, Flachleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7413
894
€ 10,10*
ab € 3,14*
€ 6,24*
7 Tage
894
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,93*
Preise: Lager 7413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7413
Versand: Lager 7413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,10*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7413
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magna-C
34994
€ 4,75*
Sonstiges
Magna-C
37567
€ 19,54*
Sonstiges
Magna-C
37564
€ 7,97*
Sonstiges
Magna-C
37377
€ 7,85*
Sonstiges
Magna-C
37565
€ 5,63*
Sonstiges
Magna-C
68100
€ 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.