Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm
Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm
Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm
Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm
Stapler-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 1220 mm
Artikel-Nr.:
     7413-36328
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     36328
EAN/GTIN:
     4260360691102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
Stapleranbau Magnetbesen

Praktischer Stapler-Magnetbesen mit manuellem Teileabwurf über einen mittigen Hebel mit Griffbügel

Magnetbesen sammeln Metallteile wie Späne, Nägel und Schrauben vom Boden auf und halten diese dank des eingebauten Magnetsystems fest. Der Abwurf der Fangteile erfolgt über eine manuelle Betätigung des Griffs am gewünschten Ablageort.

Produktmerkmale:

  • Breite Zinkenaufnahme mit Klemmschrauben. Greift Nägel bei < 5 cm Bodenabstand sicher auf.
  • Breiter Besen geeignet für breitere Gänge, Laderampen und Parkflächen
  • Einfacher Abwurf der Fangteile durch Ziehen des Griffbügels
  • Das Magnetsystem befindet sich abgedichtet in einem Alugehäuse mit Abschlussdeckeln.
  • Breite: 1220 mm
Weitere Informationen:
Abmessung Gehäuse:
1220 x 77 x 100 mm
Zinkenaufnahme:
170 x 45 mm
Zinkenabstand:
765 mm
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau magnetbesen, Staplerbesen, Stapler-Magnetbesen, magnetischer Besen, Lagerbesen, Kehrbesen, Filtermagnet, Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
36327
ab € 223,40*
Ähnlich
Magna-C
36322
ab € 86,45*
Ähnlich
Magna-C
36326
ab € 177,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.