Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hand-Magnetbesen mit Teileabwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Magnetbesen mit Teileabwurf
Hand-Magnetbesen mit Teileabwurf
Hand-Magnetbesen mit Teileabwurf
Artikel-Nr.:
     7413-36327
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     36327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte

Praktischer Hand-Magnetbesen mit manuellem Teileabwurf über zwei Zuganker an einem Griffbügel

Magnetbesen sammeln Metallteile wie Späne, Nägel und Schrauben vom Boden auf und halten diese dank des eingebauten Magnetsystems fest. Der Abwurf der Fangteile erfolgt über eine manuelle Betätigung des Griffs am gewünschten Ablageort.

Produktmerkmale:

  • Komfortable Handhabung durch die Besenführung und dem ergonomisch geformten Kunststoffgriff
  • Breiter Besen geeignet für breitere Gänge, Laderampen und Parkflächen
  • Einfacher Abwurf der Fangteile durch Ziehen des Griffbügels
  • Das Magnetsystem bewegt sich abgedichtet im Innern eines Alu-Vierkantrohres. Die äußeren Stahlkappen tragen Radaufhängung und Räder
  • Breite: 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bodenabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Besen, Lagerbesen, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 349,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,46*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,42*
€ 262,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.