Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Magnetbesen mit Teileabwurf, Kehrbreite: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetbesen frontal
Magnetbesen frontal
Magnetbesen Anwendung
Magnetbesen Haftfläche
Magnetbesen zieht die Schrauben magnetisch an
Artikel-Nr.:
     7413-36322
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     36322
EAN/GTIN:
     4260360691126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen

Praktischer Hand-Magnetbesen mit manuellem Teileabwurf am Griffstück

Magnetbesen sammeln Metallteile wie Späne, Nägel und Schrauben vom Boden auf und halten diese dank des eingebauten Magnetsystems fest. Der Abwurf der Fangteile erfolgt über eine manuelle Betätigung des Griffs am gewünschten Ablageort.

Produktmerkmale:

  • Komfortable Handhabung durch die Besenführung und dem ergonomisch geformten Kunststoffgriff
  • Kommt durch schmale Abmessung auch an die engsten Winkel und Ecken
  • Einfacher Abwurf der Fangteile durch Ziehen des Griffstücks in der Stielmitte
  • Öse am Griffende: Lässt sich durch Aufhängen einfach Aufräumen
  • Breite: 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bodenabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Besen, Lagerbesen, Kehrbesen, Filtermagnet, Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
36327
ab € 223,28*
Ähnlich
Magna-C
36326
ab € 176,62*
Ähnlich
Magna-C
36328
ab € 279,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.