Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuance Communications OmniPage Ultimate Wartung 1 Jahr 1 Benutzer academic Volumen Level C2 200-250 Win Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuance Communications OmniPage Ultimate Wartung 1 Jahr 1 Benutzer academic Volumen Level C2 200-250 Win Englisch
Nuance Communications OmniPage Ultimate Wartung 1 Jahr 1 Benutzer academic Volumen Level C2 200-250 Win Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-994401528
Hersteller:
     Nuance
Herst.-Nr.:
     MNT-E709X-F00-19-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nuance Lizenzen
OCR
OCR Software
Texterkennung

Nuance Communications OmniPage Ultimate Wartung 1 Jahr 1 Benutzer academic Volumen Level C2 200-250 Win Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kofax OmniPage Ultimate - Wartung (1 Jahr) - 1 Benutzer Produkttyp: Wartung - 1 Jahr Kategorie: Utilites - OCR-Software Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Academic, Volumen / Level C2 (200-250) Plattform: Windows Sprache: Englisch Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Nuance Communications OmniPage Ultimate Wartung 1 Jahr 1 Benutzer academic Volumen Level C2 200–250 Win Englisch

Produktbeschreibung:

OmniPage Ultimate ist das Flaggschiff von Nuance zum Scannen und Konvertieren von Dokumenten. Es ist ideal für Geschäftsanwender, kleinere Büros und Arbeitsgruppen zur Verarbeitung, Verteilung und Archivierung von Papier– und PDF–Dokumenten.
OmniPage Ultimate ermöglicht eine optimale Nutzung Ihrer Netzwerkscanner: Sie können Dokumente damit direkt an einem lokalen Computer oder Netzwerkserver scannen. Es wurde zur Verarbeitung großer Dokumentenvolumina von unterschiedlichsten Geräten, zur Dokumentarchivierung in ECM–Systemen und zur Konvertierung von Dokumenten in Cloud–Speicherdiensten entwickelt. OmniPage Ultimate verwandelt Papier, Formulare, Bilder von der Digitalkamera und PDF–Dokumente in elektronische Dateien. Diese können anschließend bearbeitet, durchsucht, weitergeleitet und auf Mobilgeräten in natürlich klingendem Ton vorgelesen werden.

Technische Details:

Lizenz
Lizenztyp
Bildungswesen (EDU)
Lizenzebenenkauf erforderlich
200 – 250 Lizenz(en)
Funktionen
Unterstützte Sprachen
Englisch
Plattform
PC
64–Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Min. benötigter RAM
1024 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
1024 x 768
Empfohlener RAM
2048 MB
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012

Weitere Suchbegriffe: nuance ocr, nuance lizenzen, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.