Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-169890 Herst.-Nr.: 6GQ-00092 EAN/GTIN: 0885370509571 |
| |
|
| | |
| Microsoft Office 365 Family bis 6 Benutzer Win/MacOS/Android/iOS Download Deutsch, Multilingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft 365 Family - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - bis zu 6 Benutzer Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Büroanwendungen Anzahl Lizenzen: Bis zu 6 Benutzer Lizenzdetails: 32/64-bit, Click-to-Run, Microsoft OneNote/Access/Publisher (nur Windows) - ESD Plattform: Windows, MacOS Softwarepaket-Komponenten: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft Publisher (nur PC), Microsoft Access (nur PC), Microsoft OneDrive Sprache: Alle Sprachen Lokalisierung: Eurozone Service und Support: Update als neue Release-Fassung
Microsoft Office 365 Family bis zu 6 Benutzer Win/MacOS/Android/iOS (Neuste Version) Download, Multilingual (Deutsch, Englisch, Französisch usw.)
Produktbeschreibung: - Abonnement für 1 Jahr
- 6 PCs oder Macs, sowie 6 iPads oder Windows–Tablets
- Mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
- Immer die neueste Version
- 1 TB OneDrive Online–Speicher für bis zu 6 Anwender
- Monatl. 60 Skype Freiminuten
Top–Features - Das Monats– und Jahresabonnement umfasst die aktuellen Microsoft Office–Anwendungen als Vollversion[1]
- Teilen Sie Ihr Abonnement mit bis zu vier Mitgliedern Ihres Haushalts[4]
- Office auf 6 PCs oder Macs plus fünf iPads oder Windows–Tablets[3]
- Problemloser Zugriff auf Ihre Dokumente mit den Office Mobile Apps für iPhone, Android und Windows Phone
- Je 1 TB OneDrive Online–Speicher für bis zu 5 Benutzer
- Monatlich 60 Skype Freiminuten für Telefonanrufe in über 60 Länder[2]
Warum Sie sich Microsoft Office 365 Family kaufen sollten Mit den vielseitigen Programmen von Microsoft Office 365 Family vereinfachen Sie Ihren Alltag: Verfassen Sie mit Word 2013 ansprechende Texte für jeden Zweck, verwalten Sie mit Outlook 2013 Ihre Kontakte und Termine oder erstellen Sie mit Excel 2013 einen Haushaltsplan. Durch das Microsoft–Abonnement bleiben Sie in Sachen Software auch immer auf dem neuesten Stand. Mit den fünf Lizenzen können Sie das Software–Paket auf jedem Computer, Laptop, Tablet–PC oder Smartphone installieren – und indem Sie Ihre Dokumente online in der Cloud speichern, greifen Sie von überall auf die aktuellste Version zurück. Zu diesem Zweck stehen Ihnen insgesamt 1 TB Speicherplatz bei OneDrive zur Verfügung. Und wenn es mal schneller gehen soll: Sie können sich Office 365 Home downloaden, der Erwerb eines physischen Datenträgers ist nicht notwendig. Wenn Sie über ein aktives Office 365 Home–, Personal– oder University–Abonnement verfügen und noch Installationen übrig sind, können Sie Office–Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook auf Ihrem Mac installieren. Die für Mac–Benutzer verfügbaren Anwendungen und deren Versionsnummern können sich von denen unterscheiden, die für PC–Benutzer verfügbar sind.
Die Systemvoraussetzungen finden Sie hier >> Technische Details: Allgemein Produkttyp Abonnement–Lizenz – 1 Jahr Plattform Win/MacOS/Android/iOS Softwarepaket–Komponenten Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft OneNote Lizenzierung Lizenztyp Bis zu 6 PCs und Macs in einem Haushalt Details 32/64–bit, auf elektronischem Weg bereitgestellt, Click–to–Run, Microsoft OneNote/Access/Publisher (nur Windows) Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Windows 8 Zusätzliche Anforderungen Internetverbindung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kommunikation Gesamtübersicht, Microsoft Datenbank Lizenzen, Microsoft Datenbanken, Excel, MS Excel, Microsoft Excel, Microsoft Kommunikationssoftware Lizenzen, Microsoft Lizenzen, MS Office, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Lizenzen, Outlook, MS Word, Microsoft Word, Word, Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, Präsentationssoftware, Telefonie / Fax / E-Mail, Telefonie / Fax / E-Mail Software, microsoft office esd, ms office, microsoft ms office, Office 365, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,54* | € 76,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 71,64* | € 84,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,61* | € 85,74* | | | | Lager 7406 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,23* | € 89,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 77,06* | € 90,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7406 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7406 | | Versand: Lager 7406 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|