Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Aussen-S/FTP-Patchkbl Kat.6A/Kl.EA 5m schwarz FTP PIMF SFTP 5 m low-smoke zero-halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Aussen-S/FTP-Patchkbl Kat.6A/Kl.EA 5m schwarz FTP PIMF SFTP 5 m low-smoke zero-halogen
ROLINE Aussen-S/FTP-Patchkbl Kat.6A/Kl.EA 5m schwarz FTP PIMF SFTP 5 m low-smoke zero-halogen
Artikel-Nr.:
     7405B-999699088
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0755
EAN/GTIN:
     7630049627499
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

ROLINE Aussen-S/FTP-Patchkbl Kat.6A/Kl.EA 5m schwarz FTP PIMF SFTP 5 m low-smoke zero-halogen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Patch-Kabel - 5 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumbeschichtete Polyesterfolie mit Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, im Freien, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, UV-beständig, Verriegelungshebel, gegossener Knickschutz, vergoldete Pins Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

ROLINE Aussen–S/FTP–Patchkbl Kat.6A/Kl.EA 5m schwarz FTP PIMF SFTP 5 m low–smoke zero–halogen

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Secomp Roline CAT 6a Patchkabel, eine robuste Lösung, die für Netzwerkanforderungen im Innen– und Außenbereich entwickelt wurde. Mit seiner Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Ummantelung bietet dieses Kabel vor allem Sicherheit, da es im Falle eines Brandes nur minimalen giftigen Rauch abgibt und somit ideal für den Einsatz in dicht besiedelten Umgebungen ist. Die Konstruktion des Kabels umfasst vergoldete Stifte und einen Verriegelungshebel, die nicht nur eine sichere Verbindung, sondern auch eine hervorragende Signalintegrität für Ihre kritischen Netzwerkaufgaben gewährleisten. Es wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und verfügt über UV–beständige und flammhemmende Eigenschaften, die einen zuverlässigen Einsatz im Freien oder in feuergefährdeten Bereichen ermöglichen. Darüber hinaus schützt die fortschrittliche Abschirmungstechnologie, bestehend aus aluminiumummantelter Polyesterfolie mit Kupfergeflecht, vor elektromagnetischen Störungen und gewährleistet so eine saubere und ununterbrochene Datenübertragung. Das knickfreie Design und der eingegossene Knickschutz ermöglichen zudem eine problemlose Installation, selbst bei engen Platzverhältnissen. Ob für anspruchsvolle Rechenzentren, Bürogebäude oder Außenanwendungen, das Secomp Roline Patchkabel bietet Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminiumbeschichtete Polyesterfolie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, im Freien, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, UV–beständig, Verriegelungshebel, gegossener Knickschutz, vergoldete Pins
Länge
5 m
Gewicht
148.1 g
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
168 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 8,52*
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 13,14*
Lager 7405
283
€ 1,00*
ab € 12,93*
€ 18,12*
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.