Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Good Connections Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 7 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcasa 0.5m Cat.7 S/FTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Alcasa 0.5m Cat.7 S/FTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     7405B-999320517
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8070R-005
EAN/GTIN:
     4014619323784
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Good Connections Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 7 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Good Connections Patch-Kabel - 50 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 7 Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminium-Magnesium-Abschirmung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, Zugentlastung, RNS-Einrastschutz Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Good Connections Patch–Kabel RJ–45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 7 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Grau

Produktbeschreibung:

RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 7
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminium–Magnesium–Abschirmung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, Zugentlastung, RNS–Einrastschutz
Länge
50 cm
Farbe
Grau
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B – bis zu 600 MHz

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, good connections patchkabel cat. 6a grau 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Good Connections, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,26*
4 Tage
12806
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 2,02*
€ 2,78*
€ 3,50*
ab € 4,31*
€ 5,69*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 7,98*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.