Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V
Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999134333
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0RPJC3
EAN/GTIN:
     5715063291702
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: 3.200mAh

Dell Akku 38Wh Original 3.166 mAh 11,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 3166mAh / 38Wh PN: 0RPJC3

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3166 mAh
Spannung
11,4 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
€ 7,50*
ab € 52,47*
€ 69,28*
Lager 7405
258
€ 1,00*
ab € 91,28*
€ 117,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.