| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999109058 Herst.-Nr.: 5B10W13913 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo Akku 57Wh Original 11,58 V Artikeldetails: - Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Kompatible Marken: Lenovo Produktlinie: Lenovo ThinkPad Akkus
Lenovo Akku 57Wh Original 11,58 V Produktbeschreibung: Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie–, Akku– Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie–, Akku– Technologie: Li–Ion · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4922 mAh · Passend für Marke: Lenovo · Passend für Notebookmodell: Lenovo ThinkPad P53s (20N6/20N7),Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 (20W4/20W5),Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6/20W7),Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 (20S6/20S7),Lenovo ThinkPad T590 (20N4/20N5),Lenovo ThinkPad P15s (20T4/20T5),Lenovo ThinkPad T440p (20AN/20AW),Lenovo ThinkPad W541 (20EF/20EG),Lenovo ThinkPad W540 (20BG/20BH),Lenovo ThinkPad T540p (20BF/20BE),Lenovo ThinkPad L440,Lenovo ThinkPad L540 (20AU/20AV) · Spannung: 11.58 V · Weitere technische Daten: Energie 57 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku (Notebook): 5B10W13913 5B10W13914 02DL011 02DL012 L18L3P71 SB10T83157 5B10W51823 5B10W51831 L18M3P71 Technische Details: Allgemeines Produktlinie Lenovo ThinkPad Akkus Elektrische Speicherkapazität 4708 mAh Kompatibilität |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,80* | € 105,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 82,81* | € 105,13* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 108,79* | € 136,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,73* | € 144,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|