Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 42Wh Original 3.735 mAh 11,25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 42Wh Original 3.735 mAh 11,25 V
Lenovo Akku 42Wh Original 3.735 mAh 11,25 V
Artikel-Nr.:
     7405B-998721628
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 42Wh Original 3.735 mAh 11,25 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 42Wh Original 3.735 mAh 11,25 V

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie–, Akku– Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie–, Akku– Technologie: Li–Ion · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 3735 mAh · Passend für Marke: Lenovo · Passend für Notebookmodell: Lenovo ThinkPad 13 (20J2/20J1) · Spannung: 11.25 V · Weitere technische Daten: Energie 42 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku (Notebook): 01AV436,SB10K97593,01AV435

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3735 mAh
Spannung
11,25 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 87,89*
€ 111,19*
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 93,11*
€ 116,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.