Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Intel Xeon Gold 5217 1x16 GB 8xSFF 1x450W 3 GHz 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Intel Xeon Gold 5217 1x16 GB 8xSFF 1x450W 3 GHz 1 HE
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Intel Xeon Gold 5217 1x16 GB 8xSFF 1x450W 3 GHz 1 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-998677300
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC090IN
EAN/GTIN:
     4063872074100
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Intel Xeon Gold 5217 1x16 GB 8xSFF 1x450W 3 GHz 1 HE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 - Rack-Montage - Xeon Gold 5217 3 GHz - 16 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 1U Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Gold 5217 / 3 GHz (, bis zu 3,7 GHz, (8 Kerne) Prozessorsockel: Socket P Cache-Speicher: 11 MB Cache pro Prozessor: 11 MB RAM: 16 GB (installiert) / 7.5 TB (Max) - DDR4 SDRAM - Advanced EEC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Netzwerk: GigE Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 77,07 cm x 4,3 cm

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 Intel Xeon Gold 5217 1x16 GB 8xSFF 1x450W 3 GHz 1 HE

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold Prozessorgeneration 2nd Generation
Intel® Xeon® Scalable Prozessor 5217 Prozessor–Taktfrequenz
3 GHz Prozessor Boost–Frequenz 3,7 GHz Anzahl
Prozessorkerne 8 Prozessor–Cache 11 MB Anzahl
installierter Prozessoren 1 Thermal Design Power
(TDP) 115 W Prozessorsockel LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie 14 nm Prozessor–Threads
16 Prozessorbetriebsmodi 64–bit Prozessor Codename
Cascade Lake Tcase 79 °C Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt 1024 GB Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR4–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 2667 MHz Execute Disable
Bit Ja Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes 48
Prozessor–Paketgröße 76,0 x 56,5 mm Unterstützte
Befehlssätze AVX–512 Skalierbarkeit 4S Eingebettete
Optionen verfügbar Nein Design Gehäusetyp Rack
(1U) Produktfarbe Black,
Silver Rack–Einbau Ja Speicher RAM–Speicher 16
GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherkartensteckplätze
24 ECC Ja RAM–Speicher maximal 7680 GB Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 4 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 2 Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD 8 Unterstützte
Hard–Disk Drive Größen 2,5 Zoll RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,
1 Optisches Laufwerk – Typ Nein Grafik On–Board
Grafikadaptermodell Nicht verfügbar Leistung Stromversorgung
450 W Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1 Software Installiertes Betriebssystem Nein Kompatible
Betriebssysteme Microsoft Hyper–V Server 2016
Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Microsoft
Windows Server 2016 Standard Microsoft Windows
Server 2016 Essentials Microsoft Windows Storage
Server 2016 Standard Microsoft Hyper–V Server
2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft
Windows Server 2012 R2 Essentials Microsoft Windows
Server 2012 R2 Foundation Microsoft Windows Storage
Server 2012 R2 Standard VMware vSphere 6.5 VMware
vSphere 6.0 SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE
Linux Enterprise Server 11 Red Hat Enterprise
Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Oracle Linux
7 Erweiterungssteckplätze PCI–Express x8 (Gen
3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
3 PCI–Express–Slots–Version 3.0 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 5 – 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 85 % Gewicht und Abmessungen Breite
483 mm Tiefe 770,7 mm Höhe 43 mm Gewicht 16 kg
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie Ja Intel®
Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Ja Intel® Turbo–Boost–Technologie 2.0 Intel® AES
New Instructions (Intel® AES–NI) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Intel® TSX–NI Ja Intel® 64 Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja ARK Prozessorerkennung 7405–193396
Zertifikate Zertifizierung CB,
RoHS, WEEE, GS, CE, CSAc/us, FCC Class A, ICES–003 /
NMB–003 Class A, VCCI:V3 Class A + JIS 61000–3–2,
EAC, KC, CCC, RCM, BIS R7405–41004006 Leistungen Warentarifnummer (HS) 7405–84714100

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 1U
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
8
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon Gold 5217
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,7 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
Socket P
Chipsatz
Intel C624
Cache–Speicher
Installierte Größe
11 MB
Cache pro Prozessor
11 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 7.5 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – Advanced EEC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Steckplatz
24 (Gesamt) / 23 (frei)
Leistungsmerkmale
Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, Säubern von Speicher
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote–Management–Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" SFF (6,4 cm SFF) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" Ultra Slim (13,3 cm Ultra Slim)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 – Low Profile ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 – Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
Schnittstellen
5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 2 x VGA ¦ 1 x Management – RJ–45 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, ICES–003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI V–3 Class A ITE, cCSAus, JIS C 61000–3–2, EAC, NMB–3 Class A, RCM
Stromversorgung
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,3 cm
Tiefe
77,07 cm
Höhe
4,3 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, Server Computer, Server & USV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.979,67*
€ 3.150,03*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.122,20*
€ 3.318,53*
Frei Haus
ab € 3.179,34*
€ 3.358,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.456,02*
€ 3.633,12*
Frei Haus
ab € 4.354,87*
€ 4.563,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,53*
€ 3.949,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.292,14*
€ 3.917,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.205,62*
€ 3.814,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.157,70*
€ 3.757,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.122,20*
€ 3.715,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.199,07*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 2.651,15*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.764,10*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 2.868,99*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 5.864,47*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 3.316,48*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 1.787,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.