Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998211599
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0877
EAN/GTIN:
     7611990110612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Power over Ethernet (PoE):
ja
Innenleiter-Material:
Kupfer
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
2600.8 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
product_article_gross_weight:
2.6 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 50m, patch-kabel rj-45, patchkabel, LSZH, Halogenfrei, Netzwerkanschlusskabel, Lan-Kabel, Flammwidrig, PiMF-kabel, LAN-Kabel, SFTP, LSOH, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Cat6A, TwistedPair, Raucharm, Kat.6A, PiMF, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 106,52*
€ 5,95*
ab € 94,05*
€ 115,77*
Lager 7405
43
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 117,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 119,68*
€ 8,50*
ab € 95,50*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.