Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt Packung mit 10 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt Packung mit 10 10er
InLine Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt Packung mit 10 10er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886860
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74000
EAN/GTIN:
     4043718009596
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
inline modularstecker rj45

InLine Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt Packung mit 10 10er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkanschluss Typ: Netzwerkanschluss Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: Abgeschirmt Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Für rundes Kabel Anschluss: RJ-45 - männlich

InLine Netzwerkanschluss RJ–45 M abgeschirmt Packung mit 10 10er

Produktbeschreibung:

Modularstecker 8P8C RJ45 zum Crimpen auf Rundkabel
  • Geschirmter Stecker, 8polig
  • Für Litzen AWG24 und AWG26 geeignet
  • mit integrierter Einfädelhilfe zum erleichterten Konfektionieren
  • Für Patchkabel mit Durchmesser 4–5,5mm
  • Kontakte mit 50µ" Vergoldung

  • Hersteller–Nr.: 74000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8009596
  • Breite Verpackung: 0,012 m
  • Typ: Für Rundkabel
  • Form: 8P8C
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Länge Verpackung: 0,023 m
  • Verpackungsart: Bulk–Tüte ohne Eurolochung
  • Netto–Gewicht: 0,026 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,026 kg
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss
Technologie
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
24/26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Für rundes Kabel
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45, modularstecker inline, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 7405
280
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,20*
€ 14,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.