Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS A32Lk45 Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS A32Lk45 Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V
ASUS A32Lk45 Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997870442
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     A32LK45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

ASUS A32Lk45 Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: - UNITS_RED_TEXT_MAH Kompatible Marken: ASUS Spannung: 9,5 V - 13 V

ASUS A32Lk45 Akku 72Wh Original 6.700 mAh 10,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 6700mAh / 72Wh PN: A32Lk45

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
6700 mAh
Spannung
10,8 V
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.