Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Akku 37Wh Original 4.870 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Akku 37Wh Original 4.870 mAh 7,6 V
Acer Akku 37Wh Original 4.870 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997867010
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP16B4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Acer Akku 37Wh Original 4.870 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Kompatible Marken: Acer Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Acer Akku 37Wh Original 4.870 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 4870mAh / 37Wh PN: AP16B4J passend
für Acer Aspire SA5–271/SA5–271P

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4870 mAh
Spannung
7,6 V
Kompatible Marken
Acer

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.