Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu RX2520M5 XEON SILVER 4208-8C 16GB 8SFF 450W Xeon Silber 2,1 GHz 16 GB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fujitsu RX2520M5 XEON SILVER 4208-8C 16GB 8SFF 450W Xeon Silber 2,1 GHz 16 GB
Fujitsu RX2520M5 XEON SILVER 4208-8C 16GB 8SFF 450W Xeon Silber 2,1 GHz 16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-997806429
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2525SC010IN
EAN/GTIN:
     4059595895894
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu RX2520M5 XEON SILVER 4208-8C 16GB 8SFF 450W Xeon Silber 2,1 GHz 16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 - Rack-Montage - Xeon Silver 4208 2.1 GHz - 16 GB - SSD 480 GB Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 2U Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz (3.2 GHz) (8 Kerne) Cache-Speicher: 11 MB Cache pro Prozessor: 11 MB RAM: 16 GB (installiert) / 768 GB (Max) - DDR4 SDRAM - Advanced EEC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Festplatte: SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5" Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Netzwerk: GigE Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48.23 cm x 77 cm x 8.66 cm

Fujitsu RX2520M5 XEON SILVER 4208–8C 16GB 8SFF 450W Xeon Silber 2,1 GHz 16 GB

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 12 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 384 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 480 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 480 GB · Gewicht: 25 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt–Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.23 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.66 cm · Produktabmessung, Tiefe: 77 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid–Level: 0,1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessor
4208
Prozessor–Taktfrequenz
2,1 GHz
Prozessor Boost–Frequenz
3,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor–Cache
11 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C624
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
2
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor–Threads
16
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
78 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
48
Prozessor–Paketgröße
76,0 x 56,5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX–512
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
Speicher
RAM–Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM
Speichersteckplätze
12
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
RAM–Speicher maximal
384 GB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack–Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter–Support
Ja
Ablageschienen
Ja
Leistung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
6
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Speichermedium
RAID–Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1
Hot–Plug–Unterstützung
Ja
Hot–Swap
Ja
Optisches Laufwerk – Typ
Nein
Software
Installiertes Betriebssystem
Nein
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Hyper–V Server 2016, Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, Microsoft Windows Server 2016 Standard, Microsoft Windows Server 2016 Essentials, Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard, Microsoft Hyper–V Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter, Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard, VMware vSphere 6.5, VMware vSphere 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6, Univention Corporate Server 4
Grafik
On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse
3
PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
PCI–Express–Slots–Version
3.0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482,4 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
86,6 mm
Gewicht
25 kg
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo–Boost–Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX–NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
7405–193390
Zertifikate
Zertifizierung
CB, RoHS, WEEE, GS, CE, CSAc/us, FCC Class A, ICES–003/NMB–003 Class A, VCCI:V3 Class A + JIS 61000–3–2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI

Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, Fujitsu, Server Computer, Server, Storage & USV
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.676,56*
pro Stück
€ 1,93*
€ 1.716,47*
pro Stück
€ 3,80*
€ 1.716,54*
Lager 7405
pro Paket
€ 1,00*
€ 1.754,80*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.769,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.754,80*
€ 2.088,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 1.754,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.150,40*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SC320IN
ab € 1.039,10*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.042,25*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.997,58*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.925,14*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.721,34*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 4.010,15*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 1.900,70*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 1.851,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.