Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer A32Li9H Akku 56Wh kompatibel für Asus 5.200 mAh 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer A32Li9H Akku 56Wh kompatibel für Asus 5.200 mAh 10,8 V
IPC-Computer A32Li9H Akku 56Wh kompatibel für Asus 5.200 mAh 10,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997446135
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     A32LI9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookakku für Asus
notebookakku für asus

IPC-Computer A32Li9H Akku 56Wh kompatibel für Asus 5.200 mAh 10,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Kompatible Marken: ASUS Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

IPC–Computer A32Li9H Akku 56Wh kompatibel für Asus 5.200 mAh 10,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 5200mAh / 56Wh PN: A32Li9H

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5200 mAh
Spannung
10,8 V
Kompatible Marken
ASUS

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.