Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V
Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997277764
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     XCNR3
EAN/GTIN:
     5715063300466
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 4250mAh / 34Wh PN: XCNR3

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4250 mAh
Spannung
7,6 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 122,41*
€ 155,97*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 140,26*
€ 177,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.